Referencias
Spartex:BOUOEIL8X45PFA4-50
Rubix:799126158000
fabricante:044448 45
EAN:4043377038012


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-08X045 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 8X45
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Diámetro métrico | M8 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
564,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm