Referencias
Spartex:BOUOEIL6X50PFA2-50
Rubix:799126180000
fabricante:044426 50
EAN:4043377037121


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-06X050 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 6X50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
288,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm