Referencias
Spartex:BOUOEIL24X100PFA4-50
Rubix:799126206000
fabricante:0444424 100
EAN:4043377037817


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A4-50 M-24X100 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A4-50 24X100
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M24 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1136,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
1375,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm