Referencias
Spartex:BOUOEIL8X50EFA2-50
Rubix:799126157000
fabricante:044428 50/50
EAN:4043377409539


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-08X050 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A2-50 8X50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
566,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm