DIN 444-LB INOX A4-50 M-10X110 TORNILLO OJO

Perno con ojo

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BOUOEIL10X110EFA4-50
Rubix:799126349000
fabricante:0444410 110/110
EAN:4043377409980
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud110 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 444
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-10X110 TORNILLO OJO


Tornillos con ojo, forma LB A4-50 10X110
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud110 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 444
Diámetro de rosca10 mm
Diámetro métricoM10
Superficie del hilototal
714,75 Sin IVA
/ 25 unidades
864,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

110 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

Diámetro métrico

Superficie del hilo