DIN 444-LB INOX A2-50 M-06X050 TORNILLO OJO

Perno con ojo

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BOUOEIL6X50EFA2-50
Rubix:799126182000
fabricante:044426 50/50
EAN:4043377409508
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 444
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-06X050 TORNILLO OJO


Tornillos con ojo, forma LB A2-50 6X50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 444
Diámetro de rosca6 mm
Diámetro métricoM6
Superficie del hilototal
318,50 Sin IVA
/ 50 unidades
385,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

Diámetro métrico

Superficie del hilo