Referencias
Mitutoyo:527-201
Rubix:798321042000
EAN:4946368108704

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Capacidad | 0.05 mm |
Detalles de producto : 527-201
Para la medición de las profundidades de resaltes y rebajes.
Aplicaciones
Serie 527: las superficies de medición y deslizamiento están endurecidas, finamente lapeadas y son inoxidables.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Capacidad | 0.05 mm |
| Sección | 100 × 6,5 |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,00 € Sin IVA
/ unidad
185,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días