CALIBRE DIGITAL DE PROFUNDIDAD 0-200MM

Calibrador de profundidad Digital ABS AOS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mitutoyo:571-202-30
Rubix:798743116000
EAN:4946368688527
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Capacidad200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CALIBRE DIGITAL DE PROFUNDIDAD 0-200MM


Calibrador de profundidad Digital ABS AOS 0-200 mm

Cualidades

•ABSOLUTE System le proporciona mediciones fiables
•Su base y las caras de medida están endurecidas y micro-lapeadas para mayor robustez
•La gran altura de los caracteres facilita la lectura de las mediciones
•Excepcional duración de la batería

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo200 mm
Capacidad200 mm
Sección100 x 6
490,00 € Sin IVA
/ unidad
592,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días