Referencias
Käfer Messuhrenfabrik:62129
Rubix:799296400000
fabricante:62129
EAN:4031452621297
Detalles de producto : CALIBRE MEDICION ACERO TIPO 11-35,0 MM
Calibre de medición para relojes comparadores y micrómetros con cuadrante, acero
Características: con rosca macho M2,5. Todos los relojes indicadores de medición y los micrómetros con cuadrantes se suministran conforme a las normas con calibre de medición n° 1 de acero templado.
Características: con rosca macho M2,5. Todos los relojes indicadores de medición y los micrómetros con cuadrantes se suministran conforme a las normas con calibre de medición n° 1 de acero templado.
Meas. insert steel fig. 11/ 35,0mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,26 € Sin IVA
/ unidad
32,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días