RELOJ COMPARADOR PRECISION M2-30S D58 MM

Reloj comparador precisión D58 mm

Ver información técnica

Referencias

Käfer Messuhrenfabrik:M 2/30 S
Rubix:799296378000
fabricante:M 2/30 S
brand logo

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR PRECISION M2-30S D58 MM


Reloj comparador con amplio rango de medición, Käfer

Características: husillo y vástago (Ø 8 mm h6, con rango de medición de 100 mm Ø 10 mm h6) de resistente acero inoxidable, husillo lapeado. Las partes esenciales de los mecanismos de medición están pivoteadas en piedras perforadas de rubí. Suministro en estuche.

Con rueda de protección contra golpes que protege el husillo contra daños.
Precision dial gauge M 2/20 S D 58mm

Información técnica


Atributos
138,58 Sin IVA
/ unidad
167,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días