513-404-10T

Comparador con palpador orientable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mitutoyo:513-404-10T
Rubix:798752587000
EAN:4946368675701
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo40 mm
Resolución0.01 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 513-404-10T


Graduación:0,01 mm
Escala:0-40-0
Revolución aleatoria 1/2:6 µm
H MPE (Histéresis):3 µm
R MPE (Repetibilidad):3 µm
Punta ø2 mm Ref.:103006
Fuerza de medición:0.01-0.3 N
Peso:45 g
D Ø:40 mm
L1[mm]:20,9
L2[mm]:17,4
Digimatic/mecánico:Mecánico
Unidad de medida:Métrica
Punta de medición:Rosca M 1,7 x 0,35 mm
Suministrado:En estuche que incluye vástago con cola de milano ø8 mm
Graduaciones muy espaciadas:Sí

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo40 mm
Resolución0.01 mm
Diámetro de alojamiento40 mm
Fuerza de medición0.3 N
143,00 Sin IVA
/ unidad
173,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días