RELOJ COMPARADOR DIGITAL PALPADOR 0-0,8 0,01 MM P65 D.43 MM

RELOJ COMPARADOR DIGITAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:892064
Rubix:799047065000
EAN:3660338446580
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo0.8 mm
Resolución0.01 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR DIGITAL PALPADOR 0-0,8 0,01 MM P65 D.43 MM


RELOJ COMPARADOR DIGITAL PALPADOR 0-0,8 0,01 MM P65 D.43 mm

Cualidades

Protección IP65

Aplicaciones

Indicador de cuadrante digital de palanca
Pantalla LCD con lectura clara
Piezas mecánicas en acero inoxidable, endurecido
Para uso en taller y calibración

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo0.8 mm
Resolución0.01 mm
Diámetro de alojamiento45 mm
Fuerza de medición2.5 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,44 Sin IVA
/ unidad
214,70 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días