HERRAMIENTA P/CRIMPAR PZ 6 ROTO 0,14-6Q MM
Alicates de crimpado PZ 6 0,14-6 mm²
Ver información técnicaReferencias
Weidmuller:9552640005
Rubix:799295979000
fabricante:9552640005
Detalles de producto : HERRAMIENTA P/CRIMPAR PZ 6 ROTO 0,14-6Q MM
Alicate de engaste PZ 6 giratorio
Características: cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.
Prensado trapezoidal. Gracias a la cavidad giratoria, las virolas de cable se pueden introducir tanto por el lateral como también por delante.
Características: cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.
Prensado trapezoidal. Gracias a la cavidad giratoria, las virolas de cable se pueden introducir tanto por el lateral como también por delante.
Alicates de crimpado PZ 6 0,14-6 mm²
Información técnica
Atributos
| Tipo | alicates de crimpado 0 25- 6qmm f.end splice |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,90 € Sin IVA
/ unidad
286,65 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días