Referencias
Rexnord:16B-1 G/SPL
Rubix:901160001072

Documentos
Detalles de producto : 16 B1 CL [VGL]
La cadena de rodillos Link-Belt de Rexnord es una marca consolidada en el mercado. La cadena cumple las normas de calidad ISO y ANSI y es ideal para aplicaciones de trabajo ligero y medio.
Cualidades
-Marca establecida
Cumple los requisitos de calidad ISO y ANSI
Rexnord garantiza el cumplimiento de los requisitos de rendimiento
Rentable
Buena disponibilidad
Calidad robusta
No contiene metales pesados
Cumple los requisitos de calidad ISO y ANSI
Rexnord garantiza el cumplimiento de los requisitos de rendimiento
Rentable
Buena disponibilidad
Calidad robusta
No contiene metales pesados
Aplicaciones
Aplicaciones ligeras y medias
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 16b-1 |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
| Anchura interior mín. | 17.02 mm |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 36.1 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 8.28 mm |
| Tipo de placa | endurecido |
| Altura de placa | 21 mm |
| Grosor de placa | 8.43 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,76 € Sin IVA
/ unidad
9,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
