Referencias
Renold:GY100A1X10FT
Rubix:798384900000
EAN:0673766000548



Detalles de producto : GY100A1X10FT
La Renold Synergy ha alcanzado una reputación inigualable como la única verdadera cadena de rodillos de alto rendimiento en el mercado. Esto no se debe solo a años de investigación y ensayos que han influido en su diseño, sino también a la confirmación de ingenieros de todo el mundo sobre la resistencia al desgaste, la resistencia a la fatiga y la vida útil excepcional que han conseguido con la especificación de Renold Synergy.
Cadenas de alto rendimiento: cadena de rodillos Synergy en una caja
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,62 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 20a-1 |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 39.7 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 87 kN |
| Altura de placa | 30.17 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 m |
| Cadena | asa 100-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,86 € Sin IVA
/ CMT
2,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días