Referencias
Renold:40A1X10FT
Rubix:798384854000



Detalles de producto : 40A1X10FT
El control único de Renold sobre los contactos de pasadores/casquillos garantiza una vida útil superior a la de otras marcas. La cadena de rodillos Renold es resistente a la fatiga, por lo que estas cadenas duran hasta cuatro veces más que las cadenas de la competencia. La resistencia a la rotura es superior a los requisitos mínimos de la norma internacional.
Cadenas premium: cadena de rodillos Renold Blue en caja
Cualidades
• Rodillo macizo, casquillo robusto
• Fácil de desmontar
• Perfil alto
• Precisión inigualable
• Confiable
• Fácil de desmontar
• Perfil alto
• Precisión inigualable
• Confiable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,92 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 08a-1 |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 16.4 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 13.9 kN |
| Altura de placa | 11.2 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 m |
| Cadena | asa 40-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días