Referencias
Renold:AR60A1X10FT
Rubix:798384870000
EAN:4042279004163



Detalles de producto : AR60A1X10FT [A&S]
La cadena de rodillos Renold A&S ha sido reconocida durante mucho tiempo por su alta calidad, asequibilidad, fiabilidad y rendimiento. Ha ganado una excelente reputación por su destacada resistencia al desgaste, alta resistencia a la fatiga y durabilidad. Estos factores han contribuido a que Renold A&S sea la marca de cadenas más utilizada en Europa.
Cadenas estándar: cadena de rodillos A&S en una caja
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,48 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 12a-1 |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 25.3 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 31.3 kN |
| Altura de placa | 17.5 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 m |
| Cadena | asa 60-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días