10 B2 SS CHAIN

Cadena Simple Inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:10B2SS-MTR
Rubix:798776399000
fabricante:886806
EAN:3660338401930
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Cadena10b-2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 10 B2 SS CHAIN


DIN 8187 - ISO 606
CHAIN PITCH 15,87 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 10B2

Cualidades

Heat treated components, high durability

Aplicaciones

For use with BS chain and sprockets

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Cadena10b-2
Diámetro de rodillo10.16 mm
Anchura interior mín.9.65 mm
Longitud de cadena5000 m
Materialstainless steel
Longitud del perno37.2 mm
Diámetro del eje de la cadena5.08 mm
Tipo de placaestándar
Altura de placa14.6 mm
Grosor de placa1.65 mm
Fuerza de tracción mín.22.2 kN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 Sin IVA
/ cm
0,01 IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,01 Sin IVA / cm
100 y más
0,47 Sin IVA / cm
  • En stock; entrega ≈24/48h