Referencias
Tsubaki:RS12B SS 1 RP (P=3/4'')
Rubix:901120200173
fabricante:0231120000-M
EAN:8718472016475
TSUBAKI CHAIN SIMPLE RS12B-1 SS - 3/4
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena12b-1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RS12B-SS-1


Todos los componentes básicos de la cadena Tsubaki SS están fabricados en acero inoxidable SUS304 (excepto los clips elásticos, que están fabricados en SUS301). Esta cadena puede utilizarse en entornos especiales, como aplicaciones subacuáticas, ácidas y alcalinas. También puede utilizarse en temperaturas altas y bajas (de -20°C a +400°C). El SUS304 es sólo marginalmente magnético, resultado del proceso de forjado en frío.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena12b-1
Diámetro de rodillo12.07 mm
Anchura interior mín.11.68 mm
Materialstainless steel
Longitud del perno13 mm
Diámetro del eje de la cadena5.72 mm
Peso1.22 kg
Tipo de placaplano
Altura de placa16.1 mm
Grosor de placa1.8 mm
Fuerza de tracción mín.0.89 kN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,00 Sin IVA
/ 500 cm
522,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días