12 B1 GF CHAIN [SD]

Roller chain

Ver información técnica
Referencias
Renold:SD12B1GFX5M
Rubix:798152646000
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena12b-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 12 B1 GF CHAIN [SD]


Roller chain 12B-1 standard straight 3/4 inch pitch simplex 5M reel

Información técnica


Atributos
Peso neto6,5 g
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Cadena12b-1
Diámetro de rodillo12.07 mm
Anchura interior mín.11.68 mm
Longitud de cadena5000 mm
Longitud del perno22.5 mm
Diámetro del eje de la cadena5.72 mm
Tipo de placarecto
Altura de placa16.1 mm
Grosor de placa1.8 mm
Fuerza de tracción mín.28.9 kN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 Sin IVA / cm
100 y más
0,14 Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días