Referencias
Renold:SD08B1SSS26I
Rubix:901080201222



Documentos
Detalles de producto : 08 B1 SS CL [SD]
Se utiliza sólo en cadenas de paso corto. Se suministra con dos pasadores de conexión remachados en la placa exterior, la placa de conexión de ajuste de holgura por medio de un clip de resorte que encaja en las ranuras de los pasadores.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,003 g |
|---|---|
| Cadena | bs |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
| Tipo | cadena de rodillos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,12 € Sin IVA
/ unidad
2,57 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h