RS16B-LM-1-CL 74000160002

Eslabón de conexión de la cadena BS Lambda

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 CL SC
Rubix:798418042000
fabricante:74000160002
EAN:8718472592313
brand logo
Resumen técnico
Cadena16bldcl
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RS16B-LM-1-CL 74000160002


La cadena de rodillos RS sin lubricación Lambda de Tsubaki es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante NSF-H1 de grado alimentario impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Cadena16bldcl
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Materialcarbon steel (lube-free)
Peso70 g
Diámetro de rodillo15.88 mm
Tiporoller chain
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,21 Sin IVA
/ unidad
13,56 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h