Referencias
Renold:SD80A1S26I
Rubix:904160001222



Detalles de producto : ASA 80 1 CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,02 g |
|---|---|
| Cadena | sd80a1 |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,96 € Sin IVA
/ unidad
6,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días