NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

Cable de conexión, tipo NEBU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
Rubix:798194654000
fabricante:541344
EAN:4052568050351
brand logo

Resumen técnico

Tipocable de conexión
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NEBU-M8W4-K-2.5-LE4


Cable de conexión NEBU-M8W4-K-2,5-LE4 para interruptores cilíndricos, transmisores de posición, presostatos, sensores de caudal, sensores ópticos e inductivos. Conforme a la norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), propiedad del cable=estándar, condiciones de ensayo cable=(* cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión 75 mm, * resistencia a la fatiga por flexión según norma de Festo, condiciones de ensayo a petición, * condiciones de ensayo a petición), rango de tensión de servicio AC=0 - 30 V, rango de tensión de servicio DC=0 - 30 V

Información técnica


Atributos
Tipocable de conexión
Conexión 1m8
15,21 Sin IVA
/ unidad
18,40 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h