SMBR-8-25

Kit de montaje SMBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SMBR-8-25
Rubix:751130472113
fabricante:175096
EAN:4052568014223
SMBR-8-25 Mounting kit

Resumen técnico

Tipokit de montaje para interruptores de cilindro y sensores
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SMBR-8-25


Kit de montaje SMBR-8-25 Para el montaje de interruptores de proximidad SME-8, SMT-8. Tamaño=25, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-20 - 70 °C, Información de materiales, perfil=Aleación de aluminio forjado, Nota de materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x35x20 mm
Peso neto8,19 g
Tipokit de montaje para interruptores de cilindro y sensores
Conexión 125 mm
5,46 € Sin IVA
/ unidad
6,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días