Referencias
Festo:SIM-K-GD-2,5-PU
Rubix:798191420000
fabricante:164257
EAN:4052568036874

Documentos
Detalles de producto : SIM-K-GD-2,5-PU
Cable de conexión SIM-K-GD-2,5-PU Para sensores e interruptores de proximidad. Conforme a la norma=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Atributo del cable=Estándar, Condiciones de ensayo del cable=(* Cadena portacables: 5 millones de ciclos, radio de flexión 75 mm, * Resistencia a la flexión según norma de Festo, * Condiciones de ensayo a petición), Tensión de servicio AC=0 - 60 V, Tensión de servicio DC=0 - 60 V
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 115x24x119 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69,33 g |
| Tipo | cable de conexión |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,73 € Sin IVA
/ unidad
51,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días