Referencias
SKF:SIA 50 TXE-2LS
Rubix:798795668000
fabricante:180570
EAN:7316572049228



Detalles de producto : SIA 50 TXE-2LS
Rótula de extremo con cojinete liso y sellos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 216x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3920,8 g |
| Diámetro interior | 112 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sia |
| Capacidad de carga dinám. | 440 N |
| Longitud | 219 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,69 € Sin IVA
/ unidad
784,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
