Referencias
SKF:SI 10 E
Rubix:826501026010
fabricante:23266
EAN:7316577002853


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 30 mm |
| Material | bearing steel |
Detalles de producto : SI 10 E
Plain bearing Rod end With seals
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y solo puede relubricarse desde el lateral. La rosca hembra está disponible con rosca izquierda (prefijo SIL) o derecha.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro de cabezal | 30 mm |
| Material | bearing steel |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | si |
| Rosca hembra | m 10 |
| Capacidad de carga dinám. | 8.15 N |
| Longitud | 60 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,76 € Sin IVA
/ unidad
57,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días