Referencias
SKF:SAL 45 ES-2RS
Rubix:798796290000
fabricante:22309
EAN:7316577106049




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 104 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : SAL 45 ES-2RS
Cojinete liso Cabeza de rótula Con juntas
Cabeza articulada, sujeta a mantenimiento, Acero/Acero con rosca exterior, junta de contacto reforzada con chapa de acero en ambos lados (sello labial).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro de cabezal | 104 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sal |
| Peso | 2.55 kg |
| Capacidad de carga dinám. | 127 N |
| Ángulo | 7 ° |
| Grosor | 28 mm |
| Diámetro de escariado | 45 mm |
| Conexión | m 45x3 (links) |
| Longitud | 219 mm |
| Diámetro exterior | 104 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,08 € Sin IVA
/ unidad
544,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días