SALKB 16 F

Cabezas de articulación

Ver información técnica

Referencias

SKF:SALKB 16 F
Rubix:826501661010
fabricante:22410
EAN:7316577001931
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro de cabezal43 mm
Materialacero para rodamientos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SALKB 16 F


Extremo de vástago con cojinete liso Ninguno
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una capa deslizante moldeada por inyección de PTFE FRP entre el soporte y el aro interior. Esta combinación de la superficie de contacto deslizante no requiere mantenimiento. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.

Información técnica


Atributos
Peso neto201 g
Diámetro interior16 mm
Diámetro de cabezal43 mm
Materialacero para rodamientos
Holgura del rodamientocn
Seriesalkb
Rosca hembram 16
Capacidad de carga dinám.21.4 N
Longitud89 mm
Diámetro exterior43 mm
82,60 € Sin IVA
/ unidad
99,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días