Referencias
SKF:SA 20 C
Rubix:798680131000
fabricante:22075
EAN:7316577002587


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 54 mm |
| Material | acero para rodamientos |
Detalles de producto : SA20C
Estas cabezas de articulación de SKF tienen una rótula esférica con una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/bronce sinterizado de PTFE. El rodamiento no requiere mantenimiento. La rosca macho está disponible con rosca izquierda (prefijo SAL) o derecha.
Cualidades
- Larga vida útil
- Libre de mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas con dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Sencillo y listo para montar
- Libre de mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas con dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Sencillo y listo para montar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro de cabezal | 54 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | sa |
| Rosca hembra | m 20x1,5 |
| Capacidad de carga dinám. | 31.5 N |
| Longitud | 107 mm |
| Diámetro exterior | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,71 € Sin IVA
/ unidad
90,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días