Referencias
Ref. sustituida:GIKR18-PW
INA:GIKRB18-PD
Rubix:798433736000
fabricante:0849776040000
EAN:4054364642952


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro de cabezal | 46 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : GIKRB18-PD
Ojo de biela
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 311 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro de cabezal | 46 mm |
| Material | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | gikrb..-pd |
| Diámetro exterior | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,56 € Sin IVA
/ unidad
177,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días