GIHRK 100 DO

Cabeza de rótula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GIHRK100-DO-A
Rubix:798667614000
fabricante:0066347100000
EAN:4012802525694
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro de cabezal230 mm
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GIHRK 100 DO


Cabeza de rótula hidráulica, con dispositivo de sujeción de la rosca, rosca derecha, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante
Cabeza de articulación hidráulica, mantenimiento requerido, puede apretarse según ISO 12 240-4.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)360x230x100 mm
Peso neto28000 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro de cabezal230 mm
Materialacero
Holgura del rodamientocn
Seriegihrk..-do
Rosca hembram110x2
Capacidad de carga dinám.608000 N
Longitud360 mm
Diámetro exterior230 mm
1914,66 € Sin IVA
/ unidad
2316,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días