CUJB12-40DM

C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJB12-40DM
Rubix:799244278000
fabricante:CUJB12-40DM
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro miniatura de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJB12-40DM


Diámetros (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20. Recorridos hasta 50 mm. Compatible con auto-switch. Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Montaje libre miniatura
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en diámetros de 4 mm a 20 mm.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro12 mm
    Carrera de cilindro40 mm
    Tipocilindro miniatura de montaje libre
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    33,09 Sin IVA
    / unidad
    40,04 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días