Referencias
SMC:CDG5BA63TFSR-200
Rubix:799253476000
fabricante:00471664

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CDG5BA63TFSR-200
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su empleo seguro en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, pie, soporte trunnion
Aplicable a todos los diámetros de cilindro
Tipo: brida, pie, soporte trunnion
Aplicable a todos los diámetros de cilindro
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,36 € Sin IVA
/ unidad
361,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días