CDG1BA63TF-200Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BA63TF-200Z
Rubix:799248214000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BA63TF-200Z


La serie CG1 de cilindros neumáticos de precisión cuenta con 8 diámetros y puede cubrir cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto, de vástago simple con opciones a medida
Tamaños de diámetro *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con Auto switch
Recorridos disponibles: 25mm a 1500mm dependiendo del diámetro
7 montajes

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
165,28 Sin IVA
/ unidad
199,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días