Referencias
SMC:CDUJB8-6SM
Rubix:799255746000
fabricante:CDUJB8-6SM
EAN:3618035784443

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Tipo | cilindro miniatura de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CDUJB8-6SM
Tamaños de diámetro (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 Recorridos de hasta 50 mm Compatible con auto-switch Múltiples superficies de montaje directo.
Cualidades
Miniatura de montaje libre Cilindro compacto que ahorra espacio Disponible en diámetros de 4mm a 20mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Tipo | cilindro miniatura de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,63 € Sin IVA
/ unidad
41,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días