MDUB40TF-20DMZ

Cilindro de placa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MDUB40TF-20DMZ
Rubix:799249977000
fabricante:00813372
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de placa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDUB40TF-20DMZ


El cilindro MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían requerirse en cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca antirrotación sin tener que usar una varilla con planos, lo que aumenta la vida útil de los rodamientos y de los sellos.

Cualidades

•Cilindro de placa de simple efecto, retorno por muelle/ extensión
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para auto switches evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Recorridos hasta 20mm

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de placa
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
90,08 € Sin IVA
/ unidad
109,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días