Referencias
SMC:JMGPM100TF-25
Rubix:799246052000
fabricante:JMGPM100TF-25

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : JMGPM100TF-25
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras hasta 200 mm. Amortiguador de tope. Posibilidad de conexionado en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.
Cualidades
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante. Compacto y ligero. Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 200 mm. Cojín amortiguador. Posibilidad de conexionado en 4 direcciones. 3 opciones de montaje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,55 € Sin IVA
/ unidad
732,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días