CILINDRO ISO6432 D12 C75 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - COJÍN DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:895803
Rubix:799083028000
fabricante:895803
EAN:3660338481055
Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO6432 D12 C75 D M
Cilindro neumático ISO 6432 - Doble efecto - Magnético - Amortiguador de caucho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | iso6432 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,76 € Sin IVA
/ unidad
55,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días