MGZ40TF-100 00071203

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGZ40TF-100
Rubix:751608180043
EAN:3618035887434
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomgz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGZ40TF-100 00071203


La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)59x278x59 mm
Peso neto2200 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomgz
473,68 € Sin IVA
/ unidad
573,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días