CU25-5S

C(D)U, cilindro de montaje libre, de simple efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CU25-5S
Rubix:799236714000
fabricante:CU25-5S
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CU25-5S


Cilindro de montaje libre Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Recorridos hasta 100 mm Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Diámetros disponibles de 6mm a 32mm Recorridos hasta 15mm Retorno por resorte, extensión por resorte Ahorro de espacio Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
58,10 € Sin IVA
/ unidad
70,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días