Referencias

SMC:CG5BN50TFSR-50
Rubix:799253141000
fabricante:00222268
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG5BN50TFSR-50


La serie CG5-S de SMC's es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requieren limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos y bebidas

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
160,29 € Sin IVA
/ unidad
193,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días