CDM2WB32TF-250AZ
C(D)M2W-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Doble vástago
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDM2WB32TF-250AZ
Rubix:799237182000
fabricante:CDM2WB32TF-250AZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDM2WB32TF-250AZ
Nos enorgullece presentar nuestra serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección circular. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y una reducción de los costes de mantenimiento gracias a la posición del interruptor automático, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el interruptor automático proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones como pick and place, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Doble efecto, doble vástago
Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm)
Recorridos desde 25 mm hasta 500 mm
Montajes: básico, con patas, con brida, trunnion
Con o sin protector de vástago de nylon o resistente al calor, en uno o ambos lados
Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,97 € Sin IVA
/ unidad
153,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días