CDG1BA20-200Z

Cilindro neumático CG1-Z

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BA20-200Z
Rubix:799250722000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro de aire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BA20-200Z


La serie CG1-Z de cilindros neumáticos con cuerpos de cilindro de perfil de sala limpia permite un montaje optimizado del sensor e incorpora un importante número de nuevas características, que reducen tanto los costes de montaje como de mantenimiento al tiempo que ofrecen una mayor flexibilidad. El ajuste preciso de la posición del sensor se consigue ahora aflojando un simple tornillo y un portasensor transparente optimiza la visibilidad del estado del sensor. Una amplia gama de soportes de montaje, una construcción sencilla y la ausencia de acumulación de objetos extraños, que permite el montaje básico sin roscado de muñón, hacen que los cilindros CG1-Z sean ideales para una gran variedad de aplicaciones, como sujeción, pick and place y posicionamiento, en muchas industrias.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x306x26 mm
Peso neto317 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro de aire
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
65,96 € Sin IVA
/ unidad
79,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días