Referencias
SMC:CU20-10T
Rubix:799254429000
fabricante:CU20-10T

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : CU20-10T
Cilindro de montaje libre Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Recorridos hasta 100 mm Múltiples superficies de montaje directo.
Cualidades
Diámetros disponibles de 6mm a 32mm Recorridos hasta 15mm Retorno por resorte, extensión por resorte Ahorro de espacio Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,37 € Sin IVA
/ unidad
60,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días