Referencias
Festo:CRDSNU-B-40-10-PPS-A-MG-A1
Rubix:799257718000
fabricante:8073989
EAN:4052568298258

Detalles de producto : CRDSNU-B-40-10-PPS-A-MG-A1
Cilindro redondo CRDSNU-B-40-10-PPS-A-MG-A1 8073989
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro cilíndrico crdsnu-b-40-10-pps-a-mg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,31 € Sin IVA
/ unidad
229,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días