CDM2WB20TF-50Z

C(D)M2W-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Doble vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2WB20TF-50Z
Rubix:799237194000
fabricante:CDM2WB20TF-50Z
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2WB20TF-50Z


Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección circular. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluida la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, la CM2-Z también ofrece mayor flexibilidad de montaje, por lo que es ideal para aplicaciones como recogida y colocación (pick and place), posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Doble efecto, doble vástagoDiámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm)Carreras desde 25 mm hasta 500 mmMontajes: básico, de soporte de pie, de brida, tipo trunnionCon o sin guardapolvo de nylon o resistente al calor, en uno o ambos ladosVariedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
67,13 € Sin IVA
/ unidad
81,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días