MGZ32TF-125

MGZ, cilindro de doble potencia, no giratorio

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGZ32TF-125
Rubix:799250338000
fabricante:MGZ32TF-125
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro de doble potencia no giratorio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGZ32TF-125


La serie MGZ es un cilindro neumático de doble potencia sin lubricación, disponible en versiones giratoria y no giratoria. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada durante la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal sujeta la varilla cuando está extendida.

Cualidades

Cilindro de doble potencia no giratorioDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80Recorridos estándar de 75 a 1000mmTipos de rosca de puerto: PT, NPT, GRaspador de bobina opcionalCompatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro de doble potencia no giratorio
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,95 Sin IVA
/ unidad
520,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días