CDM2RA20-50AZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2RA20-50AZ
Rubix:799247439000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2RA20-50AZ


Los cilindros de acero inoxidable de la serie CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. El mejorado sello del pistón y el sello de la varilla aumentan considerablemente la vida útil de la unidad. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.

Cualidades

•Montaje directo: doble efecto, vástago simple
Montajes: directo en la parte inferior o frontal
Variedad de interruptores y distintas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x153x30 mm
Peso neto229 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
86,22 € Sin IVA
/ unidad
104,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días